Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 52.5x29.7 mm weiß Papier matt 8000 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4610
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4610
EAN/GTIN:
     4008705046107
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
8000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
40 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1940 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Höhe
29.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,14*
€ 38,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,36*
€ 38,99*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,72*
€ 40,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 40,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,06*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
1 Stück enthält 8.000 Etiketten (ab € 0,00365* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.