Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x48 mm weiß Papier matt 6000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-148083
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4417
EAN/GTIN:
     4008705044172
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
500 Blätter
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
4788 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,14646* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.