Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84438 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84438 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84438 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84438 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14809769
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84438
EAN/GTIN:
     4043619844388
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann beim Anschluss diverser Geräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.