Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x29.7 mm weiß Papier matt 3000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-148108
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4456
EAN/GTIN:
     4008705044561
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
30 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
29.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,167* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.