Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x42 mm weiß Papier matt 2100 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125230
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4451
EAN/GTIN:
     4008705044516
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
21 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,77*
€ 22,88*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 23,10*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,87*
€ 23,12*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,09*
€ 23,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,70*
€ 23,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00799* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.