Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.
HERMA Etiketten Premium A4 70x32 mm weiß Papier matt 2700 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129057601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     4008705044509
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
32 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2700 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
27 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 21,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 21,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,17*
€ 21,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 22,63*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,91*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
1 Stück enthält 2.700 Etiketten (ab € 0,00595* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5063
ab € 5,46*
Zubehör
Herma
4620
ab € 29,26*
Zubehör
Herma
4625
ab € 28,36*
Zubehör
Herma
5057
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5062
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5064
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
5065
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4606
ab € 28,10*
Zubehör
Herma
4608
ab € 29,54*
Zubehör
Herma
4614
ab € 29,06*
Zubehör
Herma
5053
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
4611
ab € 29,56*
Zubehör
Herma
4414
ab € 73,13*
Zubehör
Herma
4615
ab € 28,61*
Zubehör
Herma
4415
ab € 72,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.