| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-148132 Herst.-Nr.: 4406 EAN/GTIN: 4008705044066 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2400 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | | Verpackungsbreite | 212 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 302 mm | | Paketgewicht | 1052 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 37 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier | | Oberflächentyp | Matte | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten gelb, beschriftungs etiketten, kopieretiketten herma |
| | |
| |