| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-148137 Herst.-Nr.: 4399 EAN/GTIN: 4008705043991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 400 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 4 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 212 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 302 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1037 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 105 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten grün, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |