Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Farbige Etiketten A4 105x37 mm gelb Papier matt 1600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Farbige Etiketten A4 105x37 mm gelb Papier matt 1600 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 105x37 mm gelb Papier matt 1600 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 105x37 mm gelb Papier matt 1600 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129188610
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4256
EAN/GTIN:
     4008705042567
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1052 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,65*
€ 30,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,01*
€ 30,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,73*
€ 30,63*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,73*
€ 30,72*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,90*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
1 Stück enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01416* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4462
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4258
ab € 22,01*
Zubehör
Herma
4259
ab € 22,45*
Zubehör
Herma
4257
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.