Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p SV 5 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p SV 5 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Weiß
e+p SV 5 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14847789
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     SV 5
EAN/GTIN:
     4005298003326
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 5m weiß
Belastung: 10 - 16A/250V – Winkel-Schutzkontakt-Stecker + Schutzkontakt-Kupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.