| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-14850200 Herst.-Nr.: 28254 EAN/GTIN: 4008928282542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3er Steckdosenleiste, 1,40 m Zuleitung, weiß, 1,4 m - Aderstärke 1,5 mm² - Steckdosen um 45° gedreht - Stabile Kontakte - Bruchsicheres, hochwertiges Kunststoffgehäuse Weitere Informationen: Energie | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Nominale Eingang Spannung | 230 V | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.4 m | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |