Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco ES6 S15 Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco ES6 S15 Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Vivanco ES6 S15 Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14850208
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     28261
EAN/GTIN:
     4008928282610
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 1,4 m schwarz
6er Steckdosenleiste, 1,40 m Zuleitung, schwarz, 1,4 m
- Aderstärke 1,5 mm²
- Steckdosen um 45° gedreht
- Stabile Kontakte
- Bruchsicheres, hochwertiges Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.