Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic basic 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic basic 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Techair Classic basic 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14852523
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANB0100
EAN/GTIN:
     5055851294745
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
500 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 270 x 40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.