Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR MFH 85 +10 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR MFH 85 +10 Montage-Kit
KREILING KR MFH 85 +10 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14863044
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR MFH 85 +10
EAN/GTIN:
     4250157711168
Suchbegriffe:
Komponent
Bezeichnung KR MFH 85 +10
Anwendung +-5°
Art Multifeedhalterung für KR AE 85 PROFIplus
LNB Feedclamp Metall
Aufnahme LNB 40mm
Lieferung mit 1 x Halterung KR LNB +HA
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
KR AE 85 PROFIplus
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.