Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol PGG Projektortasche Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14871238
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     PGG
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Innenabmessungen 56cm x 62cm x 25cm (B/T/H)
    - Deckenhalterung CP1 und Rohr 1000 inklusive
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
372 mm
Abmessungen (BxTxH)
560 x 620 x 250 mm
Gewicht
28400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 417,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,36*
€ 559,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,61*
€ 556,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,57*
€ 545,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,49*
€ 522,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,55*
€ 496,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.