Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-148841
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4264
EAN/GTIN:
     4008705042642
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
33.8 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
also for 3,5" disk
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01023* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.