Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik Evolution R 120/48" Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortice Nordik Evolution R 120/48" Ventilator Schwarz
Vortice Nordik Evolution R 120/48" Ventilator Schwarz
Vortice Nordik Evolution R 120/48" Ventilator Schwarz
Vortice Nordik Evolution R 120/48" Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14912230
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61756
EAN/GTIN:
     8010300617565
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1284 mm
Tiefe
1284 mm
Höhe
724 mm
Gewicht
6800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Lüfterdurchmesser
1284 mm
Luftstrom
13810 m³/h
Zertifizierung
IMQ, CE, GOST, ZIK
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,62*
€ 318,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
22414
ab € 60,93*
Sonstiges
Vortice
22413
ab € 128,31*
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,41*
Sonstiges
Vortice
22043
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.