Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT010E Kopfhörer Kopfband Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HT010E Kopfhörer Kopfband Schwarz, Blau
Panasonic RP-HT010E Kopfhörer Kopfband Schwarz, Blau
Panasonic RP-HT010E Kopfhörer Kopfband Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1495013
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT010E-A
EAN/GTIN:
     5025232274352
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
panasonic 3,5mm kopfhörer
muschelkopfhörer
Der bequeme Leichtbügel-Kopfhörer bietet einen sehr guten Klang zu einem äußerst attraktiven Preis. Möglich wird dieser kraftvolle Sound durch das XBS-Bass System sowie den hochwertigen 30 mm Neodym-Wandler. Die vergrößerten Ohrmuscheln sorgen dabei für das Plus an Sound und Komfort. Besonders angenehm: die beweglich aufgehängten Ohrmuscheln für den noch höheren Tragekomfort.

- Hoher Tragekomfort dank breitem Kopfband
- Komfortabler Sitz durch bewegliche Ohrmuscheln
- Großen Ohrmuscheln mit XBS Bass System
- Frequenzgang 16 Hz - 22 kHz
- Hochwertiger 30 mm Neodym-Wandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
1 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
16 - 22000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer panasonic
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT030E-S
ab € 4,52*
Zubehör
Panasonic
RP-HT090E-H
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.