Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERES MH 12 Edelstahl Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERES MH 12 Edelstahl Stahl
PERES MH 12 Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14988305
Hersteller:
     Peres
Herst.-Nr.:
     221000-125
EAN/GTIN:
     4042369000242
Suchbegriffe:
Mauerhalterung für Antennenmast
Wandhalterung für Antennenmast
mauerhalterung für antennenmast
Zur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren wie W650 o. W1000.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Maximaler Mastdurchmesser
60 mm
Abstand zur Wand
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.