Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERES MH 25 Edelstahl Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERES MH 25 Edelstahl Stahl
PERES MH 25 Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14988310
Hersteller:
     Peres
Herst.-Nr.:
     221000-250
EAN/GTIN:
     4042369000266
Suchbegriffe:
Mauerhalterung für Antennenmast
Wandhalterung für Antennenmast
mauerhalterung für antennenmast
Zur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren wie W650 o. W1000.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Minimaler Mastdurchmesser
30 mm
Maximaler Mastdurchmesser
60 mm
Abstand zur Wand
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.