Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p C 101 Batterietester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p C 101 Batterietester
e+p C 101 Batterietester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14995017
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     C 101
EAN/GTIN:
     4005298048785
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
geeignet für die gängigsten Batteriegrößen: Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D), 9 V-Block - Abmessung: ca. 102 x 51 x 46mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C, D
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
102 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,002*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,192*
€ 6,17848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,922*
€ 5,85718
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,002*
€ 4,76238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.