Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-6101GP-30 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-6101GP-30 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Allied Telesis AT-6101GP-30 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14995221
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-6101GP-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Abmessungen (BxTxH)
65 x 36 x 140 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 60825-1:2007
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
CE, EAC, FCC, RCM, UL, cUL, TUV-T, China RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.72 A
Stromverbrauch (max.)
36 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.