Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 3-65 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 3-65 TV-Signalverstärker
Axing BVS 3-65 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15048906
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00365
EAN/GTIN:
     7611682034035
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 862 MHz
Verstärkung (forward path)
30 dB
Rauschmaß
14 dB
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.