Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning ECM-UM12-05-93Q LWL-Steckverbinder LC/MTP Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning ECM-UM12-05-93Q LWL-Steckverbinder LC/MTP Aqua-Farbe
Corning ECM-UM12-05-93Q LWL-Steckverbinder LC/MTP Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15093148
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     ECM-UM12-05-93Q
EAN/GTIN:
     4056418099477
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder multimode
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
6
Verbindungstyp
LC/MTP
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Kategorie
OM4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.