| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-151634 Herst.-Nr.: 1051 EAN/GTIN: 4008705010511 |
| |
|
| | |
| Mit der praktischen HERMA Nachfüllrolle für die Klebespender Vario fest haftend 1023 (blau) und 1030 (schwarz) ist der Klebespender bei leergeklebter Rolle schnell wieder einsatzbereit. Der Spender lässt sich leicht öffnen und die neue Rolle unkompliziert einsetzen. Neu befüllen und wiederverwenden statt ersetzen – das ist nachhaltig und umweltfreundlich. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1000 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm | | Höhe | 13 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Kleberoller, Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, herma kleberoller, klebepads |
| | |
| |