Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
STABILO OHP 0,4 Permanent-Marker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-152022
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
841/4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
48 g
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Permanent-Marker
Weitere Suchbegriffe:
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
folienstifte permanent 4er
,
permanent marker
,
permanent marker set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,64*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, grün
STABILO
841/36
ab € 0,40*
Ähnlich
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, rot
STABILO
841/40
ab € 0,40*
Ähnlich
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
STABILO
841/46
ab € 0,40*
Ähnlich
Lumocolor® permanent pen 313 Permanent-Universalstift S STAEDTLER Box mit 4 sortierten Farben
Staedtler
313 WP4
ab € 3,16*
Ähnlich
STABILO OHPen Permanent-Marker Blau
STABILO
841/41
ab € 0,40*
Ähnlich
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker
STABILO
841/6
ab € 2,98*
Ähnlich
STABILO OHPen Universal Permanent-Marker
STABILO
841/8
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen