Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas AQUA+ PET & FAMILY 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 1700 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas AQUA+ PET & FAMILY 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 1700 W Staubbeutel
Thomas AQUA+ PET & FAMILY 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 1700 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15405327
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788 563
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1700 W
Saugenergie
1400 AW
Stromstärke
16 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
1.8 l
Produktfarbe
Grau, Orange
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Micro
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Betriebsradius
11 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
8200 g
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
13700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
787243
ab € 10,18*
Sonstiges
Thomas
787421
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.