Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P311-025 Audio-Kabel 7,62 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P311-025 Audio-Kabel 7,62 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite P311-025 Audio-Kabel 7,62 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15410541
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P311-025
EAN/GTIN:
     0037332174178
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332174175
Sonstige Funktionen
Breite
203.2 mm
Höhe
254 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P311-006
ab € 1,91*
Zubehör
Tripp Lite
P311-010
ab € 2,26*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,45*
Zubehör
Tripp Lite
P312-025
ab € 4,82*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,07*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.