Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5mm 1m Audio-Kabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3.5mm 1m Audio-Kabel Weiß
DeLOCK 3.5mm 1m Audio-Kabel Weiß
DeLOCK 3.5mm 1m Audio-Kabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15412859
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84480
EAN/GTIN:
     4043619844807
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum IPhone, IPad sowie IPod und dient als Verlängerung der 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z.B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen. Zudem wird  die Mikrofon Funktion Ihres IPhone Headsets weiterhin unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84482
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
84483
ab € 2,82*
Zubehör
Delock
84484
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.