Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel 2600 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Auerswald COMfortel 2600 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420395
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90116
EAN/GTIN:
     4019377901168
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein kurzer Fingertipp genügt bei diesem ISDN-Systemtelefon, um Befehle direkt am großen TFT-Farbdisplay einzugeben

Warum sollte ein modernes ISDN-Systemtelefon zwangsläufig auf Softkeys angewiesen sein, um das Display zu nutzen? Das neue COMfortel 2600 beweist, dass der Fortschritt unaufhaltbar ist: Sein Touch-Display ergänzt die souveräne Steuerung per Tastatur und Steuerkreuz um das direkte Anwählen von Funktionen. Doch nicht nur bei der Bedienung glänzt das attraktive, zweifarbige Gehäuse mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften: Die in mehreren Stufen neigungsverstellbaren Füße ermöglichen eine unter allen Umständen optimale Ablese- und Bedienposition. Sein großes, beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit Touch-Funktion lässt das COMfortel 2600 in Sachen Komfort herausragen: Bei 4,3” (10,9 cm) bietet es eine sehr gute Auflösung.

Welche zusätzlichen Fähigkeiten im neuen COMfortel 2600 schlummern, zeigt sich, sobald Sie eine handelsübliche SD-Karte (bis 16 GB empfohlen) in den dafür vorgesehenen Slot gesteckt haben: Damit können Sie nämlich nicht nur Ihren Telefonbucheinträgen Bilder zuweisen, individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne aufspielen.

Durch Einstecken der Karte aktivieren Sie auch den Anrufbeantworter, der sich über das Touch-Display und die Funktionstasten bequem steuern lässt. Da sich Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp einstellen lassen, können Sie Einträgen im eigenen Telefonbuch eine spezielle Ansage zuordnen, die zwischen privaten und geschäftlichen Anrufen unterscheidet. Zudem verfügen Sie damit über eine praktische Mitschneide- und Notizfunktion. Und da Sie zur Abfrage von außerhalb keine PIN-Nummer eingeben müssen (Ihre eigene Handynummer wird automatisch erkannt), bleiben Sie auch unterwegs auf dem Laufenden.

Eine separate Buchse ermöglicht den Anschluss eines Headsets. Mit einem schnurlosen DECT Headset erweitern Sie Ihren Radius bequem auf bis zu 50 Meter. Mittels USB-Port ist Ihr PC blitzschnell angedockt: Mit einem Klick stellt das COMfortel 2600 dann direkt aus Ihren im PC gespeicherten Outlook-Kontakten heraus die Verbindung her, und wenn Sie jemand anruft, sehen Sie auf dem Monitor sofort, wer Sie sprechen möchte. Auch die Konfiguration Ihres Telefons und die Bearbeitung Ihrer internen Telefonbucheinträge lassen sich bequem über den PC vornehmen.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1600 Eintragungen
SMS-Speicherkapazität
250
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1050 g
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
LED auf Mobilteil
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
12
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.1 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90114
ab € 136,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.