Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CMP 3 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CMP 3 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz
e+p CMP 3 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15432715
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CMP 3
EAN/GTIN:
     4005298066062
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
  • MP3 Ohrhörer mit MP3-Player-Halterung und Zugentlastung. - Edles Design in schwarz/transparent, Kabel-Design in silber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.