Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17697 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17697 Kameraausrüstung
Walimex 17697 Kameraausrüstung
Walimex 17697 Kameraausrüstung
Walimex 17697 Kameraausrüstung
Walimex 17697 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433535
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17697
EAN/GTIN:
     4250234576970
Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Beschichtungen lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Seite mit blauer Beschichtung ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Auch zum späteren Freistellen der Motive eignen sich beide hervorragend. Die graue Beschichtung eignet sich ausgezeichnet zum späteren Einarbeiten von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Hintergrundflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Hintergrund vor Schmutz. Der Hintergrund ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

- verschiedene Farben für mehr Flexibilität
- blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
- graue Beschichtung zum Hinzufügen von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung
- mit vernähtem extra-starkem Federring
- faltbar
- ovale Form
- äußerst geringes Packmaß
- inkl. Tragetasche aus Stoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1980 g
Länge (mm)
1500 mm
Breite
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.