| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15433542 Herst.-Nr.: 18230 EAN/GTIN: 4250234582308 |
|
|
| | |
| Universeller Studiohelfer Diese 4in1 Profi-Klemme ist ein idealer Helfer im Studio, um zum Beispiel Reflektoren, Aufheller oder auch Requisiten zu befestigen und zu positionieren. Dank ihrer Vielzahl an Aufnahmen ist die Klemme äußerst flexibel einsetzbar. Praktische 4in1 Funktion Die Profi-Klemme von walimex bietet alle Aufnahmen, die sich der Profifotograf im Studio wünscht. Sie verfügt über ein Spigot zur Aufnahme von Geräten mit einem 5/8 Zoll Spigot als Aufnahme und über einen Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube auf dem sich kleine Kameras oder Leuchten montieren lassen. Außerdem befindet sich am Spigot ein 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde, mit dem die Klemme auch an herkömmlichen Kamera- und Lampenstativen befestigt werden kann. Die Backen der Klemme sind gummiert um einen sicheren Halt z.B. an einem Aufnahmetisch zu gewährleisten. Außerdem wird so die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch die Klemme minimiert. Da die Klemme zusätzlich mit einer 5/8 Zoll Spigotaufnahme ausgestattet ist, kann sie auf den meisten Lampentstaiven als Helfer eingesetzt werden. Hochwertige Verarbeitung Die Klemme ist erstklassig verarbeitet und bietet eine sehr hohe Stabilität, wodurch der Verschleiß minimiert wird. - Profi-Klemme mit praktischer 4in1 Funktion - Spigot für Geräte mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme - Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube - 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde am Spigot - Klemme mit gummierten Backen - Klemme mit 5/8 Zoll Spigot Stativaufnahme - aus robustem Metall gefertigt Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 360 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Gummi |
|
| | |
| | | |
| |