Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
ESGE ESGE-Zauberstab M 200 Superbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433600
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90750
EAN/GTIN:
     4011689907500
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Der ESGE-Zauberstab® M 200 Superbox wird nicht nur von Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe und Becherset begleitet, sondern auch von Zauberette und Zerkleinerer. Plus ESGE-Zauberbasis® mit Platz für Zubehör, in ihr kann der Küchenhelfer mit dem bis zu 150 Zentimeter ausziehbarem Spiralkabel abgestellt werden. Der robuste, langlebige 200 Watt-AC-Motor „Made in Switzerland“ liefert per Soft-Touch-Membranschalter 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute. Weiteres Zubehör: Das große ESGE Koch- und Zauberbuch und Bedienungsanleitung mit Rezepten.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
0.6 m
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
CE;ROHS;REACH
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Rezeptbuch
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Französisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
462 mm
Paketgewicht
4250 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
482 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 927508
Zolltarifnummer (TARIC)
85094000
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
12000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
17000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
960 g
Energie
Leistung
200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
1150 g
Gewicht der Plastikverpackung
10 g
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.