Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 70 Kaffeemühle Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Kaffeemühle CM 702
GRAEF Kaffeemühle CM 702
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 2
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 3
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 4
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 5
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15445516
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Kaffeemühle CM 70
Kaffeemühle aus solidem Kunststoffgehäuse mit langsamlaufendem Kegelmahlwerk aus Edelstahl, für aromaschonendes Mahlen der Kaffeebohnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1835 g
Breite
260 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
375 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff, Edelstahl
Edelstahl-Klingen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145788
ab € 9,36*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.