Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DIS 275 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
e+p DIS 275 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent
e+p DIS 275 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15530384
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DIS 275 T/100
EAN/GTIN:
     4005298016173
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² ...
Lautsprecherleitung, transparent - 2 x 0,75mm2 – mit weißem Kennstrich - Außen Ø: 3,0 x 5,0mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kupfer
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,819*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,39819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,439*
€ 63,59241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,859*
€ 62,90221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,149*
€ 59,67731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,499*
€ 56,52381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,769*
€ 54,46511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,819*
€ 47,38461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.