Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Severin AT 2509 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15534639
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2509
EAN/GTIN:
     4008146173196
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toaster 4scheiben
Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und integrierter Brötchen-Röstaufsatz.
Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.
Aufwärm-Stufe, Defroster-Stufe und Auslösetaste mit Kontrollleuchte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Variable Schlitzbreite
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.