Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MD818ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15557019
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD818ZM/A
EAN/GTIN:
     8859096274244
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Connector mit dem USB Anschluss des Computers zum Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batterie mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil) über eine Wandsteckdose.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD836ZM/A
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.