Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p Euro-plug Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p Euro-plug Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Braun
e+p Euro-plug Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15565769
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     SVE 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungskabel - 3m Eurostecker + Eurokupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Kabelfarbe
Braun
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Switch-Typ
Unmanaged
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Technische Details
Kabeltyp
2 p.
Stecker
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.