Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 411200 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Metall, PVC 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 411200 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Metall, PVC 5 Stück(e)
Esselte 411200 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Metall, PVC 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1556724
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     411200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Metall, PVC
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Seite
Anzahl der Stopflöcher
11
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Dicke
3 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Kapazität
40 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,586*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,314*
€ 6,32366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,164*
€ 6,14516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,964*
€ 5,90716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,536*
€ 5,39784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,586*
€ 4,26734
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
23752
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.