Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups FDK4 Sandwichmaker FDK451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups FDK4 Sandwichmaker FDK451
Krups FDK4 Sandwichmaker FDK451
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15571450
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     FDK451
EAN/GTIN:
     3168430730335
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker krups
sandwichmaker
Warme, köstliche Sandwiches in einem Wimpernschlag – direkt zu Hause
Bereiten Sie köstliche Sandwiches direkt in Ihrer Küche zu. Der KRUPS Sandwichmaker verfügt über antihaftversiegelte Platten für ein müheloses Herausnehmen Ihrer Sandwiches sowie einfach zu erkennende Kontrollleuchten, die anzeigen, wann das Gerät heiß genug ist.

Genießen Sie Sandwiches mit frischen und köstlichen Zutaten mit einem Sandwichtoaster, der dank vertikalem Aufbewahrungsdesign und integrierter Kabelaufbewahrung Platz in Ihrer Küche spart.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
950 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kochoberfläche
25 x 12 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
3175 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Sandwichplatten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.