Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p E 60 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p E 60 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
e+p E 60 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15572739
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     E 60
EAN/GTIN:
     4005298016906
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
  • 6-fach, 45°-Technik - mit beleuchtetem Schalter - Polyb. mit Karte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
230 V
Kapazität
3500 W
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
3
Switch-Typ
Unmanaged
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff, PVC
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Technische Details
Stecker
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.