Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro 228
Astro 228
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15580940
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00722280
EAN/GTIN:
     4026187000998
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Aus Weich-PVC, schwarz, zum Abdichten von Antennenmast und Dachhaube.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Weitere Suchbegriffe: astro strobel antennenmast, antennenmast, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.