Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO T 18 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO T 18 Analoges Telefon Schwarz
AGFEO T 18 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15582844
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101179
EAN/GTIN:
     4021972011791
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
analog telefon schnurgebunden
Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon ohne zusätzliches Netzteil auskommt. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirklich modernes Produkt zu besitzen. Anschluss Das T 18 kann an allen Telefonanlagen mit Analogport betrieben werden. Zusätzlich ist es auch direkt am analogen Amt anschließbar. Qualität Die Qualität der Tastatur sucht in dieser Klasse seines Gleichen. Sie wurde pro Taste auf 500tausend Anschläge getestet. Headset Über den Headsetanschluss können Sie ein schnurgebundenes AGFEO Headset mittels Adapter T 18 betreiben. Mit der Lautsprecher -Taste nehmen Sie Gespräche bequem entgegen. Freisprechen Benötigen Sie den Headsetanschluss nicht, bietet Ihnen dieses Gerät eine Freisprechfunktion in hervorragender Qualität und das ohne zusätzliches Netzteil. Telefonbuch Das Telefonbuch des T 18 stellt 99 Einträge zur Verfügung. Zu jedem Eintrag sind Rufnummer und Name speicherbar. Zielwahl-speicher Das T 18 bietet 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED, für häufig benötigte Rufnummern. Sprachkünstler Die Displaytexte sind in folgenden Sprachen einstellbar: deutsch, schwedisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, polnisch, norwegisch, französisch, englisch, griechisch, türkisch, niederländisch. Wandmontage Das T 18 ist auch für die Wandmontage geeignet. Das benötigte Material ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
99 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Call-Management
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
130 mm
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anzahl Melodien
16
Ruhemodus
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Weitere Suchbegriffe: analog telefon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101135
ab € 170,38*
Zubehör
Agfeo
6101371
ab € 334,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.