Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake NoteGuard HardBack - Electra, 3x5" 60 page Personal Organizer Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake NoteGuard HardBack - Electra, 3x5" 60 page Personal Organizer Polypropylen (PP)
Snopake NoteGuard HardBack - Electra, 3x5" 60 page Personal Organizer Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1558390
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     14324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Höhe
76 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.