Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p SVE 7 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p SVE 7 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
e+p SVE 7 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15585211
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     SVE 7
EAN/GTIN:
     4005298023775
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
euro verlängerungsleitung
Eurostecker + Eurokupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
5 m
AC-Steckertypen
C7-Koppler
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, PVC
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Technische Details
Stecker
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.