Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro 5050
Astro 5050
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15589845
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00700150
EAN/GTIN:
     4026187001865
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mastrohr Stahl, feuerverzinkt, stabile Ausführung mit Kappe 2,00 m Länge
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2000 mm
Durchmesser
60 mm
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 2m, antennenmast, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.