| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15590593 Herst.-Nr.: 65391 EAN/GTIN: 4043619653911 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel High Speed HDMI mit Ethernet von Delock mit micro HDMI-D Anschluss, wurde speziell für die neue Generation von Handys und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit können Sie z.B. die micro HDMI-D Schnittstelle Ihres Handys in einen HDMI-A Port umwandeln. Durch das kurze Kabel wird Ihr Geräteanschluss weniger stark belastet als bei einem Adapter ohne Kabel. - High Speed HDMI mit Ethernet Kabel (HEC) - Anschlüsse: 19 Pin micro HDMI– D Stecker > 19 Pin HDMI – A Buchse - Übertagung von Audio- und Videosignalen sowie Ethernetsignalen - Vergoldete Kontakte - Kabellänge: ca. 23 cm (inkl. Konnektoren) Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.23 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ D (Mikrofon) | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |