Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65397 Audio-Kabel 0,14 m 2.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65397 Audio-Kabel 0,14 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
DeLOCK 65397 Audio-Kabel 0,14 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15590594
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65397
EAN/GTIN:
     4043619653973
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Mit diesem kurzen Klinkenkabel von Delock können Sie die 2,5 mm Klinkenbuchse Ihres Gerätes in eine 3,5 mm Buchse umwandeln. Zusätzlich ist der 2,5 mm Klinkenstecker abgewinkelt, so dass Sie das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen anschließen können. Technische Daten - Anschlüsse: Klinkenstecker 2,5 mm gewinkelt > Klinkenbuchse 3,5 mm - 3 Pin Klinke - Kabellänge: ca. 14 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.14 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83434
ab € 2,16*
Zubehör
Delock
83439
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
83437
ab € 3,04*
Zubehör
Delock
83442
ab € 2,29*
Zubehör
Delock
83438
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.