Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDH 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDH 85
Astro SDH 85
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15592829
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00370081
EAN/GTIN:
     4026187591373
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
dachsparren masthalter
Dachsparrenhalter Patentierter Dachhalter für Parabolantennen. Material: Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Zink Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.